Beli facom kunci l di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)atribut:
- Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Ratchet Flexatribut:
- Size: 8-19mm
- Dimensions: 34.5x19x6.5cm
- Material: Steel
- Type: Hinged Ratchet Set
- LAKONI PRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: CRV
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Type: Sambung
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
- FACOM Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet Ultra CompactDeskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
Daftar Harga facom kunci l Terbaru April 2026
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| FACOM Hex Key Set (Kunci L) | Rp719.900 |
| FACOM Torque Wrench | Rp5.099.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L) | Rp659.900 |
| FACOM Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp95.900 |
| FACOM Ratchet Flex | Rp7.499.900 |
| LAKONI PRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp249.900 |
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lsP101519784-5.jpg)
/P102267547-1.jpg)

/rpP101003997-2.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/lzP101519791-2.jpg)
/P101519845-1.jpg)

/m0P104270792-1.jpg)

/gxP101519609-5.jpg)
/P101519821-1.jpg)

/qrP103200963-2.jpg)
/rfP103200987-1.jpg)

/bpP101000421-16.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/hbP101519623-2.jpg)